CDUK25-15T-M9BWZ フリーマウントシリンダ  CDUK25 SMC 53469954

 

CDUK25-15T-M9BWZ フリーマウントシリンダ  CDUK25 SMC 53469954
CDUK25-15T-M9BWZ フリーマウントシリンダ  CDUK25 SMC 53469954

フリーマウントシリンダ CDUK25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
53469954
品番
CDUK25-15T-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

ストローク(mm)
15
作動方式
(T) 引込み単動形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする