Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
ロール紙/プレミアム普通紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53470306
品番
LFM-PPP/17/80
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数
2本/箱
幅(mm)
(用紙)432
長さ(m)
(巻)50
サイズ(inch)
17
対応機種
TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
対応
オートカット可能
坪量(g/m
2
)
80