仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー アルマイト消し
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)205
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)186
光源寿命40000
配光角度(°)60
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)175
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)2〜25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP150W相当