LFM-PPS2/36/64 ロール紙/スタンダード普通紙2 Canon 53470385

ロール紙/スタンダード普通紙2

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)(用紙)914
内容量1個注文コード53470385品番LFM-PPS2/36/64
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラージフォーマットプリンタ用普通紙。

入数2本/箱幅(mm)(用紙)914対応機種TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S長さ(m)50サイズ(inch)36対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64寸法(inch)36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53470419
2022-03-10
用途: 図面作成
株式会社ユーライト建設業・工事業

どこよりもお安く素早い配送で、とっても助かります。
ロール紙はモノタロウがいちばんです。

対象商品 : 53470419
2021-04-11
用途: CAD図面作成
河田土木興業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

とても、セットもしやすく
線や文字化けがしなく鮮明に印刷されたので満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする