ロール紙/スタンダード普通紙2

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53470403 品番 LFM-PPS2/A0/64
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ラージフォーマットプリンタ用普通紙。

サイズA0 入数2本/箱 幅(mm)(用紙)841 対応機種TA-30/TM300/TM305/TX3000/TX4000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S 長さ(m)50 対応オートカット可能 紙質普通紙 坪量(g/m2)64

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53470419
2022-03-10
用途:
図面作成
株式会社ユーライト 様 (建設業・工事業)

どこよりもお安く素早い配送で、とっても助かります。
ロール紙はモノタロウがいちばんです。

対象商品:
53470419
2021-04-11
用途:
CAD図面作成
河田土木興業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても、セットもしやすく
線や文字化けがしなく鮮明に印刷されたので満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする