ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 注文コード53470456 品番LZD-93554ABW
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光色・色など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面) 寸法(Φmm)137 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000 配光角度(°)25 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)1〜25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP70W相当
注意
※電源別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする