L8L150SV 立てるとランタンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 53470498

L8L150SV 立てるとランタンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 53470498
L8L150SV 立てるとランタンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 53470498

立てるとランタンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53470498品番L8L150SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680

立てるとランタン、持つと懐中電灯!自動で切り替えができます。

使用電池単4形乾電池×3本(別売)シルバー本体質量(g)約125全光束(Lm)ランタンモード:約180、懐中電灯モード:約150連続使用時間(時間)約3(ランタンモード)、約6(懐中電灯モード)光源白色LED (交換不可)光源色白色アズワン品番65-0526-98RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×152×45

商品説明動画

置くとランタンライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする