YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 乾電池式センサーライト
ハンディライトにもなるセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53470516
品番
NBSMN54WH
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
付属品
木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質
ABS
色
ホワイト
本体質量(g)
約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)
センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間
自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源
白色LED
検知方式
人感・明暗センサー
アズワン品番
65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
商品説明動画
ハンディライトにもなるセンサーライト NBSMN54WH
参考になった