手回し充電ラジオライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53470559 品番BS901WH
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。

電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可) 仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5〜3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm) ダークグレー 本体質量(g)約125 全光束(Lm)約25 光源白色LED×3灯(交換不可) 光源色白色 充放電回数約500回 受信周波数AM:530〜1.710kHz、FM:76〜108MHz バッテリー容量(mAh)(最大出力)500 蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電 アズワン品番65-0525-02 プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする