曜日別特売
MFPW KIYOHARA 布用染色ペン 太/細 ツイン KIYOHARA(清原) 53470726

KIYOHARA 布用染色ペン 太/細 ツイン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード53470726品番MFPW
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。
耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。

タイプツイン線の太さ細字/太字インク色インク顔料商品タイプ使い切り本体
注意
※この商品は、商品デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53470726
2025-01-07
用途: ハイターの飛び散りに

清掃中に不意に跳ねてしまったハイターにより色が抜けてしまいましたが、このペンで補修すると目立たなくなりました。よく見ると分かりますが色抜けで着れなくなるよりは良いです。

対象商品 : 53470586
2023-02-28
用途: ワンウォッシュブルージーンズの色落ちした部分の補色
建設業・工事業

基本いい具合に色落ちしたブルージーンズが好きですが、キレイ目のコーデには使用感のないインディゴブルーのジーンズを合わせたいので、試しに中途半端に色落ちしたUNIQLOのワンウォッシュパンツをこのペンで染めてみました。多少の色の違いはありましたが、違和感がある程ではなかったので満足です。染めた部分にアイロンをかけると色持ちが良くなるようなので、それも試してみました。洗濯で少しだけ色落ちしましたが、色ムラが解消されて却っていい感じになりました。ちなみにですが、洗濯する前に2時間ほど塩水(割合は水1リットルに大さじ一杯の塩)に漬けて色止めをしました。お気に入りのリーバイスのジーンズでも試してみよう思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53470708
2021-03-14
用途: 車の内装に
その他業種

白いステッチを赤く染めることが可能です。内装がスポーティにできます!

対象商品 : 53470726
2020-05-30
用途: 漂白剤が飛んでしまったユニフォームの修繕用
医療法人社団 愛敬会 飯田歯科医院

良く染まります。
ただ、当たり前ですけど塗ってみないと正確な色はわからないので、色が合うか合わないかは運次第。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする