ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 白(ホワイト93) 色温度(K)2700 注文コード53470955 品番LZD-93631LWW
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光色・色・色温度など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、白コーン、高演色形クラス2、ガラスパネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/反射板:アルミ 鏡面 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)110 首振角度(°)片側35・20 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)113 光源寿命40000 配光角度(°)30 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)1〜25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
注意
※電源別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする