仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、黒コーン、高演色形クラス2、ガラスパネル付材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面色黒寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)142光源寿命40000配光角度(°)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当