仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、黒コーン、ガラスパネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面
色黒
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)142
光源寿命40000
配光角度(°)10
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1〜25
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当