LZD-93632NBM ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売 DAIKO(大光電機) 53471296

ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色注文コード53471296品番LZD-93632NBM
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、黒コーン、ガラスパネル付材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)113光源寿命40000配光角度(°)17光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
注意
※電源別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする