電源専用充電池、ダイナモハンドル充電
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可
付属品USBケーブル
質量(g)134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5
周波数AM:522〜1656kHz、FM:76〜108MHz
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)8000
照度(Lx)370(1m)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10〜45
電池寿命約500回
充電時間(時間)USB:3
バッテリー容量(mAh)800
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5