LUMINOUS-CHAIN-605 高輝度蓄光オーロラチェーン 日東エルマテリアル 53471444 LUMINOUS-CHAIN-605 高輝度蓄光オーロラチェーン 日東エルマテリアル 53471444 LUMINOUS-CHAIN-605 高輝度蓄光オーロラチェーン 日東エルマテリアル 53471444 LUMINOUS-CHAIN-605 高輝度蓄光オーロラチェーン 日東エルマテリアル 53471444

高輝度蓄光オーロラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 53471444 品番 LUMINOUS-CHAIN-605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。
屋外耐候性に優れています。

用途
倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。
商業施設などの駐車場や出入口などに。
ディスプレイなどの装飾として。
通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 薄グリーン 引張強度25kgf リング寸法(mm)線径6×縦20×横34 寸法(Φmm×m)6×5 質量(g/m)約70 アズワン品番64-8630-64 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
注意
※ご使用環境や光の照射時間、明るさにより光り方は異なります。
※本品は直射日光を避けた所に保管してください。
※製品の外観上、色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする