カラーウェイトコーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 53471514 品番 WC700OR×10
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ700ミリ 重量3.2キロのカラーコーン
柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してます
トップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です
視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です

材質PVC製 軟質塩化ビニル デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途工事現場や様々なイベントにピッタリです 寸法(mm)363×363×710 質量(kg)3.1 反射シート3M製高輝度プリズムシート
注意
※リサイクル素材を使用しているので寸法に若干の誤差や色むらが生じることがございます
※また素材の特性上、低温時は柔軟性能が低下するすることがございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする