カラーウェイトコーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 53471539 品番 WC900OR×2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ900ミリの大型コーン 重量4.7キロのカラーコーン
柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してます
トップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です
視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です

用途工事現場や様々なイベントにピッタリです 材質PVC製 軟質塩化ビニル 寸法(mm)363×363×900 質量(kg)4.7 高さ(mm)900 種類スタンダード デザインライン入り 反射シート3M製高輝度プリズムシート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクル素材を使用しているので寸法に若干の誤差や色むらが生じることがございます
※また素材の特性上、低温時は柔軟性能が低下するすることがございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53471557
2022-01-20
用途:
お店の駐車場の目印に。
カーショップ1番 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コーンの高さが、運転席から、分かりやすくいので
良いです。この高さを、探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする