高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
レングスL(mm)
400
注文コード
53471593
品番
3J52-400
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
レングスL
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
256
寸法E(mm)
128
寸法F(mm)
192
レングスL(mm)
400
トラベルT(mm)
400
材質
SPCC
厚さ(mm)
12.7
高さ(mm)
37.2
取付穴径(Φmm)
4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
定格荷重(kg/ペア)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通