ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) レングスL(mm)450 注文コード53471609 品番3J52-450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はレングスLなど7種類から選べます 他の種類を見る

厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト

寸法A(mm)128 寸法B(mm)320 寸法E(mm)128 寸法F(mm)256 レングスL(mm)450 トラベルT(mm)450 材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)37.2 取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) 定格荷重(kg/ペア)23 RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする