高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
レングスL(mm)
550
注文コード
53471627
品番
3J52-550
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
レングスL
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
224
寸法C(mm)
384
寸法E(mm)
128
寸法F(mm)
224
寸法G(mm)
320
レングスL(mm)
550
トラベルT(mm)
550
材質
SPCC
厚さ(mm)
12.7
高さ(mm)
37.2
取付穴径(Φmm)
4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)
定格荷重(kg/ペア)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通