ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード53471663 品番3M52-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,590
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)

寸法A(mm)128 寸法B(mm)256 寸法E(mm)128 寸法F(mm)192 レングスL(mm)402 トラベルT(mm)400 材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)45.6 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) 定格荷重(kg/ペア)29 RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53471679
2024-04-03
用途:
自作カウンターキッチンの引き出しに取り付けて使用
マツノ製作所 様 (製造業)

引き出しへの使用に十分な強度と精度を持っており、満足しています。

2022-09-23
用途:
食器棚の引き出しの修理
その他業種

ビス2箇所のみで交換できたのは楽でした。
引き出しの締まり方も適度なスピードで
音もなくスムーズに閉まります。
個人でも購入できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする