曜日別特売
AE52-352 ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易 53471724

AE52-352 ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易 53471724
AE52-352 ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易 53471724
AE52-352 ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易 53471724

ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)レングスL(mm)352注文コード53471724品番AE52-352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,390

厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)

寸法A(mm)128寸法B(mm)224寸法D(mm)128レングスL(mm)352トラベルT(mm)332.5材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)定格荷重(kg/ペア)41RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 収納庫の引き出し
セイワ精工

一組試しに購入取付が簡単で、使用感が良い。
後、引き出しの追加予定で、再購入も予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする