仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
色黒
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側30・回転350
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)245
光源寿命40000
配光角度(°)20
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当