パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53472424 品番BM-IBCDH13RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,110
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗、引き裂き、すり切れに強い!
厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。
・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。
・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。
・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。
・表面に撥水コーティングを施しています。
・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。
・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・13.3インチまでのパソコンを収納可能です。

用途
パソコンを持ち歩くときにご使用いただけるPCインナーケースです。
耐久性に優れているためパソコンを保護したい方に最適です。
材質本体:ナイロン レッド 質量(g)約240 対応機種〜13.3インチ ノートPC ※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。 ポケット数小物ポケット×1 幅W×厚さ×高さH(mm)約270×25×355、(内寸)約235×40×315(※参考収容寸法) ポケット(背面)小物ポケット×1
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なPCや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53472424 BM-IBCDH13RD 53472415 BM-IBCDH13BK パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 エレコム パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型 エレコム 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする