パソコンケース インナーバック 15.6インチ (macbook) コーデュラ1000 高耐久 取っ手付き 縦型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53472433 品番BM-IBCDH15BK
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗、引き裂き、すり切れに強い!
厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。
・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。
・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。
・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。
・表面に撥水コーティングを施しています。
・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。
・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。
・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
・15.6インチまでのパソコンを収納可能です。

幅W×厚さ×高さH(mm)約320×25×430 質量(g)約305 材質本体:ナイロン ブラック ポケット【前面】小物ポケット×1、【背面】小物ポケット×1 用途パソコンを保護しながら持ち運びたい方に最適なPCインナーケースです。 適合機種〜15.6インチ ノートPC 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約295×405×40※参考収容寸法※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なPCや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なPCや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのPCサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする