仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)
色黒
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側30・回転350
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)194
光源寿命40000
配光角度(°)30
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-T35W相当