曜日別特売
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598

DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598
DGA-BPA303 置き画がキレイに映える背景シート エレコム 53472598

置き画がキレイに映える背景シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53472598品番DGA-BPA303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。発色の良い流行色を6色セットにしたカラー。
・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。
・被写体に合う背景を選ぶことができます。
・COLORは発色の良い流行色が6色入った背景シートです。
・コスメやネイルにおすすめで、トレンド感を出したい時やブランド力を高めたい時に効果的です。
・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあります。
・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。
・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。
・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。

セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙(反射防止加工)デイープブルー/シーブルー/ビリジアン/リビングコーラル/シーピンク/ブライトイエロー枚数6枚入(6パターン×各1枚)用紙COLOR用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする