置き画がキレイに映える背景シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53472634 品番DGA-BPA307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。上質で高級感のある質感のストーン。
・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。
・被写体に合う背景を選ぶことができます。
・STONEは硬質な大理石やスレート、漆喰の質感を演出できる背景シートです。
・上質で高級感のある雰囲気に最適で、コスメやネイル、ボディケア製品などの撮影におすすめです。
・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあり、本物の質感に近い写真を簡単に撮ることができます。
・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。
・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。
・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。

セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚 材質紙(反射防止加工) 大理石/スレート/漆喰 枚数6枚入(3パターン×各2枚) 用紙STONE 用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする