仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・回転350
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)140
光源寿命40000
配光角度(°)10
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当