耐水 なまえラベル 食洗器対応 耐久

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ホワイトフィルムラベル:42枚(14面×3シート)透明保護フィルム:42枚(14面×3シート)テストプリント用紙:1枚 注文コード53472783 品番EDT-TCNMWH4
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。
印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!
・インクジェットプリンタで手軽でキレイに手作りできる”耐水耐候なまえラベル”です。
・メーカー従来製品から耐水性能が大幅にアップし、食洗機にも対応しています。(※)
・印字した文字がくっきり見えるホワイトタイプのラベルで、柄や濃い色の素材に貼る際便利です。
・文字こすれやキズ付きを予防し耐久性を向上させる保護フィルムが付属しています。
・保護フィルムはUVカット率90%で、屋外などで使用する際も印刷した文字などの退色を予防します。
・おはしや小さめのスプーンなどのなまえ付けに最適なサイズです。
・※メーカー試験結果。全ての食洗機への対応を保証するものではありません。
食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。
予めご了承ください。

セット内容ホワイトフィルムラベル:42枚(14面×3シート)透明保護フィルム:42枚(14面×3シート)テストプリント用紙:1枚 寸法(mm)ホワイトフィルムラベル(35×13)/透明保護フィルム(42×19) ホワイト No.【お探しNo.】N63 用紙ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用) 紙厚(mm)0.17 坪量(g/m2)185 用紙サイズハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm 罫線なし 対応インク染料 (※顔料インクには対応しておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする