曜日別特売
EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799

EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799
EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799
EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799
EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799
EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799
EDT-TCNMWH5 なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 エレコム 53472799

なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容ホワイトフィルムラベル:48枚(16面×3シート)透明保護フィルム:48枚(16面×3シート)テストプリント用紙:1枚注文コード53472799品番EDT-TCNMWH5
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!

紙厚(mm)0.17ホワイトセット内容ホワイトフィルムラベル:48枚(16面×3シート)透明保護フィルム:48枚(16面×3シート)テストプリント用紙:1枚用紙ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用)坪量(g/m2)185寸法(mm)ホワイトフィルムラベル(43×12)/透明保護フィルム(47.5×18)No.【お探しNo.】N64用紙サイズハガキサイズ/幅100mm×高さ148mm罫線なし対応インク染料 (※顔料インクには対応しておりません)
注意
※全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53472799
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

配食用のトレーにこども食堂の名前を記載するのに使います。丸洗いするので、食洗器対応が助かります。しばらく様子を見てガンガン洗っても大丈夫そうなら、お皿用にも買いたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする