曜日別特売
CDUKW6-20D-A93LS フリーマウントシリンダ  CDUKW6 SMC 53472912

 

CDUKW6-20D-A93LS フリーマウントシリンダ  CDUKW6 SMC 53472912
CDUKW6-20D-A93LS フリーマウントシリンダ  CDUKW6 SMC 53472912

フリーマウントシリンダ CDUKW6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)20
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード53472912品番CDUKW6-20D-A93LS
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッドストローク(mm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする