曜日別特売

フリーマウントシリンダ CDUKW6

フリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMCフリーマウントシリンダ  CDUKW6 - SMC

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472867CDUKW6-10D-M9BWL10
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472885CDUKW6-15D-M9BVL15
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472894CDUKW6-15D-M9BW15
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472903CDUKW6-15D-M9BWL15
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472912CDUKW6-20D-A93LS20
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472921CDUKW6-20D-A93V20
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472937CDUKW6-20D-M9BWL20
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472946CDUKW6-25D-A9025
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472955CDUKW6-25D-M9BS25
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472964CDUKW6-25D-M9BVL25
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472973CDUKW6-25D-M9BWLS25
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472982CDUKW6-25D-M9NWV25
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472991CDUKW6-30D-A9630
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473007CDUKW6-30D-M9BVL30
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473016CDUKW6-30D-M9N30
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473025CDUKW6-30D-M9NW30
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473034CDUKW6-30D-M9PW30
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473043CDUKW6-50D-M9NL50
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473052CDUKW6-5D-A93VS5
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473061CDUKW6-5D-M9BVS5
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53473077CDUKW6-5D-M9BWS5
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53472876CDUKW6-15D-F9BW15
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする