3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/ユニバーサル/Φ75/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 色温度(K)3500 注文コード53472940 品番LZD-93629ABN
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) 値下げ
8,098
この商品は光色・色・色温度など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、黒コーン、高演色形クラス2、ガラスパネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面 寸法(Φmm)85 首振角度(°)片側30・15 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)109 光源寿命40000 配光角度(°)11 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
注意
※電源別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする