SMC
フリーマウントシリンダ CDUKW6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
10
15
20
25
30
50
5
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9BV
A93
A93V
A90
M9B
M9NWV
A96
M9N
M9NW
M9PW
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53472973
品番
CDUKW6-25D-M9BWLS
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード