TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53472975 品番 EHP-TV11C5BK
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。
密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。
・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。
・遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
・Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

コード長さ(m)5(Y型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1 その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする