TV用ヘッドホン(スタンダード)セミオープンタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53472984 品番 EHP-TV11I3BK
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。
周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。
・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。
・耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。
・Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。
・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。
・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。
・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。
・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。
・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。

コード長さ(m)3(Y型) 付属品面ファスナー式結束バンド ×1 その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ブラック 質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53472984
2021-10-14
用途:
サービス業

使用していたものが古くなり購入 進化しててはめていても同室の家人の話しかけがちゃんと聞こえるので便利。価格は電気量販店よりお値打ちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする