シリコンケーブルホルダー磁石タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53473097 品番EKC-CHSMBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

充電ケーブルなどの落下防止や導線整理に便利。
マグネット内蔵でスチール面に固定できるシリコン製ホルダー。
・ケーブルの落下防止や導線整理に便利な、シリコンケーブルホルダーです。
・底面に内蔵した磁石によって、スチール面に固定することができます。
・使用時に邪魔にならない、コンパクトなデザインです。
・Φ4.5mmまでのケーブルに対応しています。

用途ケーブル設置に便利 材質本体:シリコン、内蔵磁石:ネオジム磁石 ベージュ 質量(g)約6.6 径(Φmm)ケーブルホール径:Φ4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×19 入数(個)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする