仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、黒コーン、ガラスパネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:アルミ 鏡面
色黒
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)85
光源寿命40000
配光角度(°)35
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当