LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。
高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。
・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。
・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。
・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。
・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。
・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。
・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。
・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。