LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544

LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544
LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544
LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544
LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544
LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544
LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544
LGB-PBSU3S HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテック 53473544

HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite注文コード53473544品番LGB-PBSU3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」
を無償ダウンロード提供。
※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。

付属品USB3.2(Gen1) microB to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53473535
2023-06-05
用途: 余ったノートPCのHDD流用
サービス業

ノートPCのHDDをSSDに変更した際に外したHDDの流用のため購入しました。
問題なく使用でき良かったです。

対象商品 : 53473535
2022-10-25
用途: 壊れたPCのHD再利用
矢部鉄建建設業・工事業

PCはもったいないのでさんざん使った後(およそ10年以上)に処理しています
HDDもメモリーも再利用しようと捨てないでいますが、メモリーは最近再配置できるPCがないので余っています
ロジテックのHDDケースは簡単に入れ替え可能なので文具で言えば他のノートに取替えて使うような感覚で使えます
廃棄PCからの利用なのでSSD2.5はまだ出ていないのでSSDの小さいサイズ共用もあれば欲しいです

対象商品 : 53473535
2021-10-29
用途: 間違って、内臓型SSDを買った為
製造業

簡単に取り付けられたので、確かに箱に書いてあった通りと納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする