HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53473553 品番LGB-PBSUC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。
ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。
USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。
またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。
・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。
・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。
・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。
ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。
・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。
ハードディスクをより便利にご使用いただけます。

付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む) 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53473553
2022-05-17
用途:
SSD用のケース

良い。最近のSSDは発熱がほとんどないのでプラスチックで十分。
軽く手触りも アルミケースと比べると格段良い。
WD-SSDを入れてます。横幅がぴったりすぎるので つけ外しが少し硬いが
滅多に入れ替えませんし、しっかり固定されているのでそれで良いと思います。何度かリピート購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする