ダウンライト/ベース/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)45 注文コード53473807 品番LZD-93639FBB
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・配光角度など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(Φmm)85 色温度(K)2700〜2000 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000 配光角度(°)45 光色電球色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光の可否温調 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
注意
※単体では使用できません。必ず別売電源と組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする