エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの 名刺ラベル
名刺用紙 両面 厚手 120枚用 マット クリアエッジ スーパーファイン紙 A4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53473849
品番
MT-HMKN2WN
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
新製法速切クリアカットですばやくキレイに分割できる!ミシン目がなくエッジがキレイに仕上がる速切クリアカットタイプのスーパーファイン名刺用紙。
寸法(mm)
91×55(一面)
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】A83
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
枚数
120枚(10面×12シート)、【テストプリント用紙】1枚
用紙
スーパーファイン紙
紙厚(mm)
0.245
坪量(g/m
2
)
230
用紙サイズ
A4
印刷方式
両面
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
顔料・染料
商品説明動画
【エレコム】すばやくキレイに分割できる名刺用紙
参考になった