DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53474577
品番
LZA-93543LWM
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
白
高さ(mm)
63
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
3.8
寸法(Φmm)
50
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
配光角度(°)
25
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
370
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
注意
※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組み合わせてご使用ください。(有線制御は不可)