部品・ランプ/LEDランプ/無線調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53474586 品番 LZA-93543LBM
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
高さ(mm)63 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)3.8 寸法(Φmm)50 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)97.3 光源寿命40000時間 容量(VA)7 配光角度(°)25 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)370 調光率(%)5〜100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
注意
※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組み合わせてご使用ください。(有線制御は不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする