DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53474595
品番
LZA-93547CBB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
黒
高さ(mm)
165
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
5
寸法(Φmm)
64
色温度(K)
1900
エネルギー消費効率(Lm/W)
64
光源寿命
20000時間
容量(VA)
10
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
75
定格光束(Lm)
320
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
白熱灯60W相当(E26)
注意
※必ず無線制御モジュール・無線制御システムと組み合わせてご使用ください。(有線制御は不可)