部品・ランプ/LEDランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53474638 品番 LZA-93545FWB
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様500クラス 長さ(mm)40 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 寸法(Φmm)75 機能調色機能付(6500K〜2700K) 色温度(K)6500〜2700 エネルギー消費効率(Lm/W)106 光源寿命40000時間 容量(VA)9 光色昼光色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)530 調光率(%)5〜100 調光の可否調色調光(無線調光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする