DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53474647
品番
LZA-93545LWB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
500クラス
長さ(mm)
40
色
白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
5
寸法(Φmm)
75
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
500
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調光(無線調光)